空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29083935 品番KU92242-CLL-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
紫外線遮断率95%のUVカット素材
背もたれと当たらない脇下にファンを配置
ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!

セット内容服のみ 種別ベスト 材質ポリエステル チャコール サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする