VENICUTD04

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29098084 品番 D0044-L
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。
高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。
二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。
耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。

材質ポリエステル樹脂 ブラック サイズL 入数(双)1 機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性 全長(cm)約28 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約10 アズワン品番64-3725-87 耐切創性EUカットレベルD
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする