|
|
| https://www.monotaro.com/g/06156268/ | 2026/05/27 18:31:53 |
|
クラレ
【オーダー】アクリルプレートホワイト両面マット CGDFA2M |
|
|
| 特長: | 変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です |
|---|---|
| 材質: | アクリル |
| 長さ(mm): | 100〜1800(1mm単位) |
| 幅(mm): | 100〜900(1mm単位) |
| 厚さ(mm): | 2、3、5から選択 |
| 色: | ホワイト両面マット |
| 関連資料: |
アクリルプレート説明(0.36MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | 無料 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |