印刷プレビュー
パトライト(PATLITE)

LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付

LR4-302WJBA-RYG LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 パトライト(PATLITE) 29210677
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
出荷目安:22日 返品不可
22日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
29210677
品番
LR4-302WJBA-RYG
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
全部で  66  種類のバリエーションがあります
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ
段数
3
材質
ABS、AS
型式
LR
質量(kg)
0.31
取付方式
直付・キャプタヤケーブル
消費電力(W)
4
動作種別
点滅有/ブザー有
寸法(Φmm)
40
定格電圧 DC V
24
LED色
赤黄緑
色(本体)
オフホワイト
色(グローブ)
カラー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。