8242 【廃番】裏フリースパンツ カジメイク 29216338

【廃番】裏フリースパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29216338 品番8242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで多目的に活躍する裏フリース防寒パンツ。後方からの視認性を高める反射材付きです。

Dグレー サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 仕様反射パイピング 種別裏フリースパンツ 胴囲(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする