画像準備中

バランスカット大径用ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29296366 品番 MBT50-BAC180-235V
参考基準価格(税別)¥141,330 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000
テーパーNo.50 寸法D(小/大)(mm)180〜245 寸法L(mm)235 C90 質量(kg)15.0 シリーズBAC-V 加工径(mm)130〜595 最小読取値(mm)0.01、副尺0.005 仕様RAKアーバNo.:MBT50-RAK-160A、RPCプレートNo.:RPC-180、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする