画像準備中

低粘度注入用エポキシ樹脂 SSSボンド#500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6kg) 注文コード29310148 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。

用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 仕様【加熱変化】質量変化率:1.3%、体積変化率:0.9% 形状丸型 タイプ高粘度 容量(kg)主材:4、硬化剤:2 比重23℃・混合時:1.08 可使時間(分)300gスケール・35℃:32、300gスケール・23℃:80 圧縮強さ(MPa)67 引張強度(MPa)34 収縮率(%)硬化:1.2 外観主材:乳白色グリース状、硬化剤:黄濁色グリース状 引張伸度(%)5 危険物の類別非危険物
取扱説明書:取扱説明書(1.56MB)
注意
※気温が高い場合、硬化時間が極端に早くなることがあります。直射日光下や車中に放置しておくと、SSSボンドが高温になり、可使時間が極端に短くなり使い切ることができなくなります。こうした場合は、混錬する前に30分以上流水や水に漬ける等して冷却させご使用ください。
※5℃以下の場合は硬化時間が硬化不良を起こしたり、遅くなったりする可能性が高いので、施工は避けて下さい。
※硬化養生時間は夏期24時間、冬期96時間以上とし、その間に衝撃や振動を与えないようにしてください。
※製品の性質上、容器の白い粉が付着する場合がありますが、品質上の問題はありません。

商品説明動画

SSSボンド 混練動画
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29310148 - 64714688 - コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業 コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業 1箱 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29310148 - 65848661 - コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業 コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業 1箱 16,980 税込18,678 3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする