※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ (TIUB〜)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12.7
色
透明(素材色)
注文コード
29426117
品番
TIUB13C-20-X4
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
8.46
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
チューブ外径(inch)
1/2
外径(Φmm)
12.7
色
透明(素材色)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)