※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJPB10-10Z-T-XC22 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29475594 CJPB10-10Z-T-XC22 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29475594 CJPB10-10Z-T-XC22 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29475594

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)10 ロッド先端形状ロッド先端キャップ(平形) 注文コード29475594 品番CJPB10-10Z-T-XC22
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はストローク・チューブ内径・ロッド先端形状など348種類から選べます 他の種類を見る

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)10 取付支持形式パネル取付形 作動方式単動 チューブ内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじあり ロッド先端形状ロッド先端キャップ(平形) ホースニップルなし オーダーメイド仕様パッキン類フッ素ゴム
関連資料:カタログ(1.74MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする