画像準備中

エクステンションバー(スチール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29485340 品番 99801-10S
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スチールシャンク
最大突出し量:T部の長さを目安として下さい。
センタースルー仕様で内部給油に対応しています。

寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)10 寸法T(mm)25 寸法M(mm)M5×P0.8 締付トルク(N・m)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする