|
|
| https://www.monotaro.com/g/06160318/ | 2026/04/16 19:06:48 |
|
恵比寿化成
【オーダー】 難燃性不織布基材両面テープ【7000FR |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
|
|
|
| 特長: | UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。 |
|---|---|
| 用途: | リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 幅(mm): | 5〜1050 |
| 厚さ(mm): | 0.14 |
| 長さ(m): | 50 |
| 基材: | 不織布 |
| 粘着剤: | 特殊難燃性粘着剤 |
| 主な用途: | 固定 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
(0.51MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥900 / 税込 ¥990 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥900 / 税込 ¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥900 / 税込 ¥990 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥900 / 税込 ¥990 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |