現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06160263/2026/08/12 22:37:26
GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 29488754
3M(スリーエム)
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
注文コード29488754
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,780~
特長:GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途:パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
幅(mm):5~150
:灰色不透明
長さ(m):1.5or10or33
テープ厚さ(mm):1.1
主な用途:固定
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm):37
引張接着力(N/cm<sup>2</sup>):66
剪断接着力(N/cm<sup>2</sup>):72
剥離紙厚さ(mm):0.13
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)