※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMDBB50-175-V-M9BWV3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC 29639069 JMDBB50-175-V-M9BWV3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC 29639069 JMDBB50-175-V-M9BWV3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC 29639069 JMDBB50-175-V-M9BWV3 標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC 29639069

標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 注文コード29639069 品番JMDBB50-175-V-M9BWV3
参考基準価格(税別)¥32,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・作動方式など3996種類から選べます 他の種類を見る

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)175 取付支持形式基本形 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ追記号3ヶ付 ロッド先端金具1山ナックルジョイント オートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする