カチッと水出し洗車ブラシ1.5mアルミ柄

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29869403 品番CS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合用途洗車 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(柄部)アルミ 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29869403 CS-60 47512047 - 洗車ブラシセット トラック用 モノタロウ 洗車ブラシセット トラック用 モノタロウ 1セット 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29869403
2025-06-14
用途:
トラックの幌荷台洗車
その他業種

幌荷台をしっかり洗える物が欲しく選びました。持ち手が握りやすくブラシも適度にソフトで使い易いです。長さは2トン車に適しています。

2024-10-10
用途:
トラック洗車
株式会社Allwork 様 (運輸・通信業)

洗いやすく高い所も脚立無しで洗車出来るのでリピしました。
以前使ってるやつ(2年位)を変えブラシを交換しようとしたらネジの回す所がプラスチック部分が劣化していて回すと割れてしまいました。
プラスチック部分をもう少し強化してもらえれば嬉しいです。

対象商品:
29869403
2023-11-28
用途:
会社のトラックに使用

会社のトラックに使用しています。ボディにやさしく、かつ汚れ落ちもよく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
29869403
2023-08-20
用途:
バスの洗車用として
サービス業

以前、違うメーカーのブラシを使用していましたが、ワコーさんのブラシは圧倒的に耐久性があり、ハードな使い方にも耐えています。
今後、どのくらい耐えるのか期待しています。

2023-06-18
用途:
テラスの屋根の掃除
その他業種

テラスの屋根が汚れ 年末に掃除をすることが多い 普通のデッキブラシでは 届かないので 柄の長いブラシを探していた 作りもしっかりしており 長さも足りて 汚れもすっきり 明るく成りました コスパ十分です

1人が参考にしています
対象商品:
29869403
2023-05-08
用途:
洗車時
東信自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

背の高い車にも使えてとても使いやすく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
29869403
2022-08-31
用途:
車両用の洗車
壱岐交通株式会社 様

今回で2度目の注文で運転手からは使いやすさがお気に入りのようです。

2022-02-04
用途:
10トンダンプ洗車
その他業種

使いやすくとても丈夫。
中間のゴムグリップも移動して持ちやすく力をかけてブラシを操作できます。
コスパとても良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする