![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01836745/ | 2026/05/21 21:35:24 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | ヨドコウ 【物置組立設置サービス】ヨド物置エルモ LMD-1811 |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 代替商品があります。 |
|
| 特長: | 屋根、壁はもとより柱、梁、桁、胴縁の骨組み材までプレコートカラー鋼板を使用。ヨドコウ独自のロール成型技術により、プレコートカラー鋼板を部材化。柱の内側など外からでは見えない部分も亜鉛メッキの上に均一な焼付け塗装を施し、万全のサビ対策。 点で接合するスポット溶接に対し、ヨドコウ接着工法は、面で接合するのでねじれや曲げに対して高い剛性を発揮します。また溶接点から起こりがちなサビによる腐食の心配がなく、いつまでもしっかり接合しています。 扉下レールをなくしてドラマチックにスムーズな扉の完成です。 便利で安心な仮ロック機能。 大きな取手「握りん棒」で開け閉めらくらく。 好みに応じて右開きにも左開きにも。 屋根まわりは雨筋のつきにくい「汚れんコーティング」。 余裕の開口高さ。 サビに強く、丈夫な床。 全面に棚柱がなく、取付けや高さ調節が簡単な棚板。 |
|---|---|
| 注意: | ※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※この商品は、設置工事付(=組立設置作業)です。転倒防止工事(=アンカー止めオプション)もご希望に応じて対応しております。 ※建物の2F以上への設置工事につきましては、お受けできません。ご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。 |
| シリーズ: | エルモ |
| 仕様: | 一般型、積雪型 |
| その他: | 標準高タイプ・設置工事なしもございます |
| 高さ(mm): | 2121 |
| タイプ: | 標準高、背高 |
| 奥行(mm): | 1162 |
| 間口(mm): | 1863 |
| 色(扉): | エバーグリーン(EG)、メタリックローズ(MR)、ダークウッド(DW)、スミ(SM)、カシミヤベージュ(CB) |
| サービス分類: | 組立・設置・取付 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |