現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【物置組立設置サービス】ヨド物置エルモ LMD-2508 ヨドコウ 29876604
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
注文コード 29876604
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
シリーズ:
特長:
仕様:
注意:
高さ(mm):
タイプ:
奥行(mm):
間口(mm):
色(扉):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません