![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01837088/ | 2026/10/04 20:21:06 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 3M(スリーエム) 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C |
|
|
| 特長: | 厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505) |
|---|---|
| 用途: | 電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 |
| 注意: | ※電界波での20MHz以下では、測定レンジを超えるため測定不可 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 基材: | 軟質圧延銅箔35μm |
| 粘着剤: | アクリル系(導電性粒子分散) |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ厚さ(mm): | 0.07 |
| 特性: | 導電性、難燃性 |
| 主な用途: | 電気・電子用 |
| 粘着力(N/10mm): | 3.5 |
| 剥離紙: | シリコーン処理紙 |
| 接触抵抗(Ω): | (25×25)mm2/0.005 |
| 粘着剤厚さ(mm): | 銅色/0.07 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

