現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム) 29877128
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 29877128
品番 -
内容量 1巻
参考基準価格(税別) オープン
¥880〜
特長:
注意:
材質:
幅(mm):
色:
長さ(m):
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100