現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837109/2026/10/08 14:27:26
1181 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム) 29884882
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181
注文コード29884882
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,993~
特長:厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途:電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
基材:軟質銅箔35μm
粘着剤:アクリル系(導電性粒子分散)
テープ幅(mm):5~150
テープ厚さ(mm):0.07
特性:導電性、難燃性
主な用途:電気・電子用
粘着力(N/10mm):2.9
剥離紙:シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω):(25×25)mm2/0.003
粘着剤厚さ(mm):銅色/0.07
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)