![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01837116/ | 2026/09/29 03:16:34 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 3M(スリーエム) 【オーダー】 導電性布テープ 2191FR |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果 柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505) |
|---|---|
| 用途: | 電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 凸凹のある筐体、屈曲性が要求される部位への貼り付け |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ厚さ(mm): | 0.15 |
| 特性: | 導電性、難燃性 |
| 接触抵抗(Ω): | (25×25)mm2/0.01 |
| 規格: | UL規格対応(File E59505) |
| 基材: | ポリエステルをニッケルメッキした導電性布 |
| 粘着剤: | アクリル系(導電性粒子分散) |
| 材質: | 基材:ニッケルメッキポリエステルクロス、粘着剤:アクリル系導電性 |
| 粘着力(N/10mm): | 2.5 |
| 剥離紙: | シリコーン処理紙 |
| 粘着剤厚さ(mm): | 銀色/0.15 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

