現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837119/2026/08/13 13:29:09
#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) 29884977
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69
注文コード29884977
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,203~
特長:耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
テープ幅(mm):5~150
テープ厚さ(mm):0.18
特性:耐引裂き性、耐摩耗性、耐熱性
基材:ガラスクロス
粘着剤:シリコーン系
使用温度範囲(℃):200
規格:UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm):4.4
伸び(%):5
絶縁抵抗(MΩ):4.8×104
耐熱温度(℃):200
主な用途:電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV):3
電食係数:0.9
引張強度(N/10mm):314
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)