![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01837122/ | 2026/09/30 12:58:05 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 3M(スリーエム) 【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 |
|
|
| 特長: | スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。 |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | 灰色不透明 |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ長さ(m): | 1.5or11or33 |
| テープ厚さ(mm): | 0.4 |
| 幅(mm): | 5~150 |
| 粘着力(N/10mm): | 20 |
| 密度(g/cm<sup>3</sup>): | 0.65 |
| 剥離紙: | 0.05mm |
| 適合用途: | 耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 |
| 被着材の素材: | 金属、PP・PE、軟質塩ビ |
| 主なワーク: | パネル・フレーム、パーツ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

