現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837126/2026/08/06 00:00:01
Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) 29885047
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
出荷目安:3日から20日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
3日出荷とは
注文コード29885047
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,881~
特長:接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
:無色透明
テープ幅(mm):5~150
テープ長さ(m):1.5or11
テープ厚さ(mm):1.0
基材:アクリルフォーム
特性:耐候性、振動吸収性
幅(mm):5~150
厚さ(mm):VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm):40
剥離紙色:
適合用途:耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材:金属
主なワーク:パネル・フレーム、パーツ
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)