現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837128/2026/08/13 10:12:10
Y-4930 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム) 29885065
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930
注文コード29885065
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,568~
特長:接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
:白色不透明
テープ幅(mm):5~150
テープ長さ(m):3or11
テープ厚さ(mm):0.64
基材:アクリルフォーム
特性:耐候性、振動吸収性
破断伸度(%):600
粘着力(N/10mm):49
密度(g/cm<sup>3</sup>):0.75
引張強度(N/cm<sup>2</sup>):120
熱伝導率(W/mk):0.16
適合用途:耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材:金属
主なワーク:パネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm):0.08
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)