現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837138/2026/10/08 01:05:47
2800 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム) 29885162
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800
注文コード29885162
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,796~
特長:柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を
均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
注意:※テープの貼り跡や糊残り、フレーキングについては、被着体や、塗料の種類およびテープを剥がすタイミングにより発生する場合があります。ご使用になられる前に、工程での確認をお願いいたします。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
テープ幅(mm):5~150
テープ長さ(m):50
基材:特殊ポリオレフィン0.08mm
特性:耐熱性
色:青
粘着剤:アクリル系
テープ厚さ(mm):0.105
粘着力(N/cm):2.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)