現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837492/2026/11/09 09:05:37
- 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス 29886045
ニチアス
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
注文コード29886045
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,590~
特長:耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
注意:※1mは別の注文コードがございます。商品ページ下の関連商品よりご購入ください
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※内径+0.5-0.4 肉圧+0.13-0.1 公差がございます。
材質:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m):2~10
色:乳白色
肉厚(mm):0.79
破壊圧力(MPa):(常温)11.7
最高使用温度(℃):260
外径公差(mm):最大7.11
内径(Φインチ):1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64
外径(Φインチ):1/8、1/4、3/8、1/2
最小曲半径(mm):5
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)