![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01837493/ | 2026/11/18 02:42:48 |
![]() | ニチアス 【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT |
|
|
| 特長: | 柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。 |
|---|---|
| 注意: | ※1mは別の注文コードがございます。商品ページ下の関連商品よりご購入ください ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 長さ(m): | 2~10 |
| 内径×外径(Φmm): | 1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00) |
| 肉厚(mm): | 0.79 |
| 最小曲げ半径(mm): | 6 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

