現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】真空エコホース コクゴ 29886063
注文コード 29886063
品番 -
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥1,190〜
内径(Φmm):
外径(Φmm):
材質:
長さ(m):
特長:
注意:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000