現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837495/2026/10/20 18:55:06
- 【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン 29886072
アズワン
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
注文コード29886072
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,590~
注意:※1mは別の注文コードがございます。商品ページ下の関連商品よりご購入ください
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
内径(Φmm):4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm):12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質:天然ゴム
長さ(m):2~10
使用温度範囲(℃):-50~+80
耐真空圧(Pa):13
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)