現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01837496/2026/11/09 21:24:48
- 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス 29886088
ニチアス
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
注文コード29886088
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥729~
特長:非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途:腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
注意:※1mは別の注文コードがございます。商品ページ下の関連商品よりご購入ください
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
内径(Φmm):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20
外径(Φmm):2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23
材質:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m):2~10
色:乳白色
使用温度範囲(℃):-40~260
肉厚(mm):0.5
最小曲げ半径(mm):-
破壊圧力(MPa):(常温)23.5
最高使用温度(℃):260
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)