BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の ホース
高圧洗浄機用高圧ホース6m
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29900657
品番
F016800360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
標準付属の6m高圧ホース
用途
遠くまで届く6m高圧ホース
仕様
ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番
819-0892
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
444
本体質量(g)
444
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6000×20×20