BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BOSCH(ボッシュ)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
29902818
品番
S1122EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード。
用途
金属用。軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
225
山数
18
本体質量(g)
26
切断能力(mm)
(軟鋼・非鉄金属)1.5〜4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×225×0.9
有効刃長(mm)
205
切断能力(mm)ステンレス
(管)5〜175
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29902818
S1122EF
06661846
S1122EF
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)
1箱(5本)
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました