印刷プレビュー

水中ポンプ

AP100 50Hz 水中ポンプ HiKOKI(旧日立工機) 29905295
商品レビューを投稿する
注文コード
29905295
品番
AP100 50Hz
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
一般家庭の散水、給・排水に。
最低水位20mm
電圧(V)
単相100
出力(kW)
0.1
吐出口径(Φmm)
15、25
揚程(m)
7
吐出量(L/min)
10
付属品
ホースニップル(15・25用)、ホースバンド(15・25用)
仕様
漏電しゃ断器付
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50
電源コード(m)
3心・3m
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。