CG24ECMP(AS) 2サイクルエンジン刈払機 1台 日立工機 【通販モノタロウ】 29905356

印刷プレビュー

2サイクルエンジン刈払機

CG24ECMP(AS) 2サイクルエンジン刈払機 日立工機 29905356
(0件の商品レビュー)
注文コード
29905356
品番
CG24ECMP(AS)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥37,692
販売価格(税別)
¥34,900

 
お気に入りに追加
新開発「ガバナ機構」搭載で作業中のスロットル微調整不要
スピンドルロック搭載でらくらく刈刃交換
腕への負担が少なく、握りやすい左右非対称のハンドル形状
作業者に伝わる振動を軽減させる発泡タイプの腰当クッション付
付属品
230mmチップソー、刈刃カバー、保護メガネ、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、工具袋、肩掛けバンド
仕様
肩掛式
質量(kg)
4.4
出力(kW)
0.72
刃数(p)
34
排気量(mL)
23.9
取付ねじ
左M10
燃料タンク容量(L)
0.4
チップソー寸法(mm)
外径Φ230×内径Φ25.4
気化器形式
ダイヤフラム(プライミングポンプ付)
点火方式
デジタル(CDI)
燃料混合比
無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル【JASO規格FC級オイル】(25〜50:1)
点火プラグ
NGK BPMR7A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

日立エンジン刈払機CG24ECMP(S)/CG27ECMP(S)

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン