※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ415〜)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29928002 品番VQ4151-5H1-03
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は149種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(03)3/8 切換方式(1)2位置シングルダブル配線 リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m 保護構造(-)防塵 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-)横配管 リード線(m)1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり コイル電圧(V)(5)DC24 ボディ形式(5)プラグリードサブプレート ファンクション(-)標準タイプ(0.95W) マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする