印刷プレビュー

リチウム乾電池 単4形

LITBATAAA4PK リチウム乾電池 単4形 エナジャイザー 29928937
(1件の商品レビュー)
注文コード
29928937
品番
LITBATAAA4PK
内容量
1パック(4本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
高出力のハイテク機器にピッタリ!デジタルカメラで使用するとアルカリの最大9倍長持ち。
アルカリよりも1/3軽く、低温でもパワーが落ちません(-40℃まで使用可能)。
推奨期限は20年、防災用途にも最適です。
また、アルカリと違い液漏れも起こしません。
タイプ
単4形
質量(g)
8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
11×11×45
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 636

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 災害用の備蓄品

20年間 保存ができるとのことなので購入してみた。
性能が実証できるまで10年はかかる見込みです。
重量は、アルカリ電池よりかなり軽いと思います。

これは注文コード29928937についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。