※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)
接続口径(M5)M5×0.8
注文コード29935272
品番VK332-2DZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,370
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・ねじの種類・接続口径など176種類から選べます
他の種類を見る
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。