印刷プレビュー

小型電気温水器 貯湯式

ETR45BJL115AO 小型電気温水器 貯湯式 日本イトミック 29946035
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
29946035
品番
ETR45BJL115AO
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥249,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  30  種類のバリエーションがあります
給湯器本体に蛇口付、置台型のベーシックモデル。
飲用に対応した置台型電気給湯器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
シリーズ
ETR
付属品
自在水栓×1、排水フレキ管3/4B(400mm)、固定金具
仕様
蛇口付、蛇口左向き
質量(kg)
19(満水/64)
タンク容量(L)
45
構造
開放式
使用温度(℃)
0〜40(凍結しないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×320×729
安全装置
空焚き検出、異常高温検出機能、温度センサー異常検出、沸かし上げ以上検出、給水異常検出
電源電圧(V)
単相100
ヒーター容量(kW)
1.5
設定温度(℃)
60〜95+Hiモード(98℃)
操作パネル
給湯コントローラー付
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
給水圧力(MPa)
0.1〜0.3

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。