印刷プレビュー
SMC

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
29948502
品番
VM220-N02-32B
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  210  種類のバリエーションがあります
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
2ポート
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
アクチュエータの種類
押ボタン(平長頭)
有効断面積(mm2)
19
管接続口径
NPT1/4
ボタン色
使用流体
空気および不活性ガス
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
WEBサイトへは、SMCブランドページからご確認いただけます。

ブランドページはこちら >
現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
29948502
VM220-N02-32B
02031374
VM220-N02-32BA
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC 1個
¥4,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。