R250 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975374

R250 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975374 R250 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975374 R250 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975374 R250 リピートバンド 標準タイプ モノタロウ 29975374
モノタロウ

リピートバンド 標準タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 全長L(mm)253 注文コード29975374 品番R250
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,419
販売価格(税別)
1,290
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は全長L4種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用可能なので経済的です。

全長L(mm)253 最大結束径(Φmm)73 用途配線の仮止め等に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40〜85 幅W(mm)7.6
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。※まれに若干の繊維が出ているものがあることがございます。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16春号 空調・電設資材/電気材料編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
クールモア犬舎 様 2019-11-25
用途:
犬舎連結

引っかかりの爪が甘いのが多い。これなら百均の方がマシ。残念。

1人が参考にしています
2019-06-01
用途:
アマチュア無線のアンテナ整備
対象商品:
29975365

アンテナ整備にリピートバンド(タイロックを含む)を使い始めてからは効率が上がりました。
今まではビニールテープでしたが、巻くときも大変ですが、点検のために外すことも多いのです。
とにかくありがたいアイテムです。

2019-01-10
用途:
配線のとりまとめ
対象商品:
29975356

以前購入した貴社ブランドのリピートバンドは、リリーススイッチの部分が短く、且つ小さかったため、爪に引掛けるようにして押していました。そのため、爪と指の間に当該部分が刺さり怪我をすることがありました。今回購入したリピートバンドは、当該部分を指の腹で押せるため、その様な心配は無くなりました。

株式会社大前醤油本店 様 2017-07-17
用途:
ホースの結束に利用
対象商品:
29975383

以前はポリ紐でホースを結束していましたが、リピートバンドできれいに
結束でき見栄えも良い。

2019-03-02
用途:
機械への冶具仮固定
対象商品:
29975365

リリースのための爪が短いので外し辛い。価格相応なので仕方なしか・・・。

2018-12-07
用途:
ビニール袋の口を縛るときに使用
対象商品:
29975356

1袋につき数本(2〜3本)つめがあまく結束できないものがありちょっと困りました。今まで使用していた物は問題なかったので少し残念です。

2017-06-23
用途:
電源ケーブルなど、まとめる⇔開放する 用途。整理整頓
対象商品:
29975383

使いきりのインシュロックのロックの爪が少し長くなっているだけなので見た目で判断がつき難い。また、開放操作用の爪が小さく差し込む側に平行に付いているため開放しにくい。
用途でいえば耐候タイプが正しいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「リピートバンド 標準タイプ」をマイページのお気に入りへ追加しました。