ノータックスラックス A-3173

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29987222 品番 A-3173
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

マルチポケット。バックルガード。カラビナループ。

カーキ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 種別ノータックスラックス アズワン品番64-4423-74 素材ソフトツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする