VNB514A-32A-1DL プロセスバルブ (VNB5〜) SMC 29988174

プロセスバルブ (VNB5〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 管接続口径(32A) 1 1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード29988174 品番VNB514A-32A-1DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など222種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(32A) 1 1/4 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 作動方式パイロット式
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29988174 VNB514A-32A-1DL 57005566 VNB514A-32A-1DZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする