色ネイビー
サイズL
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
胸囲(cm)120
肩幅(cm)50
袖丈(cm)57
着丈(cm)66
アズワン品番64-4425-42
素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
名入れ可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×18