セット内容反射板付避難用キャリーバッグ、防災ヘルメット、ダイナモマルチライト、レインボーランタンライト、首枕、耳栓、アイマスク、スリッパ、貴重品持ち出しファイル、緊急用ホイッスル、長期保存米(白米)、給水袋(3L)、備蓄用飲料水(500mL)×2、乾パン(100g)、軍手、緊急携帯トイレ2P(2回用)×2、緊急携帯トイレ1P(1回用)×2、使い捨てカイロ×4、レスキューシート、キズバン(大×2・小×2)×2、綿棒10P、ウェットティッシュ(20枚入)、防寒レインコード、圧縮おしぼり4P
材質(反射板付避難用キャリーバッグ)ポリエステル、PVC、ABS樹脂
寸法(mm)230×350×500
使用電池単3乾電池×3本(別売)
アレルギー(乾パン)小麦、大豆
保存期間(年)約5