ブルゾン H-1191

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30019648 品番 H-1191
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

耐久性と快適性もステップアップさせるワングレード上の素材、交織ツイル。
左袖ポケット(ペン差し付)。左胸ダブルポケット(ペン差し付)。両胸ファスナーダブルポケット。背当て付。内ポケット付。

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75使用) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 素材エコ交織ツイル・ジュリス 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする