VP3145-062TZA パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-06〜) SMC 30027085

パイロット・ポペットタイプ (VP3145-06〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル 注文コード30027085 品番VP3145-062TZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など146種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc 接続口径(06) 3/4 (20A) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz リード線取出方法(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(-) 標準 (内部パイロット) バルブ(-) 一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする