ワンタックスラックス P-4483

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30045268 品番 P-4483
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
アーシーレッド 混率(%)綿50、ポリエステル50 股下(cm)76 ウエスト(cm)91 種別ワンタックスラックス 素材ツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする