コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ワンタックフィッシング P-4485
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30046022
品番
P-4485
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
色
アーシーレッド
混率(%)
綿50、ポリエステル50
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95
種別
ワンタックフィッシング
素材
ツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)