IR-211H 放射温度計 カスタム 30093482

IR-211H 放射温度計 カスタム 30093482 IR-211H 放射温度計 カスタム 30093482 IR-211H 放射温度計 カスタム 30093482
カスタム

放射温度計 測定範囲 -50〜+550(℃) IR-211H、1台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30093482 品番IR-211H
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,689
販売価格(税別)
6,990

最高550℃まで測定可能。温度表示0.1℃単位。
測定対象に応じて放射率を設定可能。(0.10〜1.00まで0.01づつ)
測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です。
測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付き。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能搭載。

測定範囲(℃)-50〜+550 放射率設定0.10〜1.00 付属品取扱説明書 トラスコ品番819-1925 質量(g)約176(電池含む) 電源9V形乾電池 ×1個 センサータイプ赤外線センサー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×155×100 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)約12 校正 測定波長(μm)8〜14 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、10〜95%RH(但し、結露のないこと) 測定確度±2%rdg または±2℃の大きい方(0〜+550℃)、±4℃(-50〜0℃) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約20秒 測定エリア寸法13:1(例:100cm離れた距離に対しΦ7.6cmの対象物を測定) レーザークラスクラス2 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-09-01
用途:
高圧受電設備の機器の温度測定
対象商品:
30093482

同類の測定器で約5年以上していて問題ありません。小型がよろしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする