※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ215R-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 管接続口径(01)1/8 切換方式(1)N.C.メタルシール 注文コード30106702 品番VQZ215R-5MB1-01
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など44種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01)1/8 切換方式(1)N.C.メタルシール リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5)DC24 ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具形) ファンクション(R)外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする